ANSMANN Stromspar-Steckdose mit Countdown Timer Über 20 Mrd. kWh Strom werden in Deutschland jedes Jahr durch Geräte im Standby-Modus verbraucht, das entspricht dem Strombedarf von über 5 Mio. 3-Pe...
Sygonix SY-5045300 Steckdosen-Timer digital Wochenprogramm 1800 W IP20 Countdown-Funktion,Zufallsfunktion Digitale Mini-Wochenzeitschaltuhr Bis zu 140 Programme pro Woche Ideal um Anwesenheit zu si...
REV 0068206251 Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr 2fach Grau,Grün mit Zeitschaltuhr GC 2fach-Energieverteiler m. Zeitschaltuhr, 5 m Automatisch schalten per Zeitschaltuhr 2 spritzwassergeschützte Sc...
1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC. Verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Zwischenstecker für deutsche Schutzkontakt...
ANSMANN Stromspar-Steckdose mit Countdown Timer Über 20 Mrd. kWh Strom werden in Deutschland jedes Jahr durch Geräte im Standby-Modus verbraucht, das entspricht dem Strombedarf von über 5 Mio. 3-Pe...
Kompakter Zeitprogrammstecker, Farbe weiß, mit erhöhtem Berührungsschutz, Tageszeitprogramm durch 96 Segmente im Abstand von 15 Min. programmierbar, Handschalter für Schaltungsvorwahl
automatisches Ein- und Ausschalten von elektrischen Geräten zu voreingestellten Zeiten - einfache und schnelle Einstellung von Uhrzeit und Tagesprogramm über Zeitwahlscheibe und Zeit-Reiter - reduz...
Steckdosensäule BOLD POWER Orio 10039, 2-fach, IP44, Eisen gebürstet, mit Zeitschaltuhr Mit der 2-fach Steckdosensäule haben Sie in Ihrem Garten überall dort Strom, wo Sie ihn benötigen. Zusätzlich...
Heitronic 37503 Verteilerbox Grau Heitronic 37503 PIEDRA Energieverteiler 2-fach, 3680W, Zeitschaltuhr, IP44 Korpus aus Polyresin Sicherer Schutz gegen Witterungseinflüsse Mit bis zu 2 Steckerplätze...
Paladin 01347 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Tagesprogramm,Wochenprogramm IP20 Digitale Zeitschaltuhr Woche Wochen-Programm Gesamtes Schaltprogramm des aktuellen Tages auf einen Blick Optimierter...
Kopp 145325011 Gartensteckdose 2fach Schwarz, Grün einzeln schaltbar, mit Erdspieß, mit Zeitschaltuhr Schutzart: IP 44 Kinderleichte Aufstellung dank Erdspieß Nennstrom: 16 A Ideal für die Stromver...
Paladin 23321 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Tagesprogramm,Wochenprogramm IP20 Digitale Zeitschaltuhr Astro Astro-Programm Gesamtes Schaltprogramm des aktuellen Tages auf einen Blick Optimierter ...