Die smarte brennenstuhl®Connect WiFi Steckdose ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Uhrzeit. Bedienen Sie angeschlossene Geräte bis 3000W, wie beispielsweise Ih...
POWERversal 3-fach, mit Schalter, mit GST18i Ein-/Ausgang, (Wieland System) Robuste Kanalsteckdosenleiste, kaskadierbar mit Wieland System, 16A, 250V~, max. 3.600 W, IP 20, mit erhöhtem Berührungss...
Die mechanische Zeitschaltuhr von Brennenstuhl mit IP44-Schutz für innen und außen in der Farbe grau besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen...
Theben 260030 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3500W IP20 Kompakter Zeitprogrammstecker Tageszeitprogramm im 15 min. Abstand programmierbar Handschalter für Schaltungsvorwahl Kompakter...
- Regenguss oder Dusche vom Rasensprenger: Die Ausensteckdose mit gummiertem Deckel ist dank Spritzwasserschutz (IP44) perfekt fur den Outdooreinsatz geeignet - Zeitschaltuhr fur automatisches Ein-...
Steckdosenschaltuhr digital theben-eltimo020AstDigitale Steckdosenschaltuhr mit Astroprogramm und Wochenprogramm, App-Programmierung möglich per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maxima...
ANSMANN Zeitschaltuhr AES4 mit LCD-Display Sparen Sie Energie, Zeit und Kosten! Die digitale Zeitschaltuhr von ANSMANN ist umfangreich programmierbar für maximale Energieeinsparung und Sicherheit I...
Bonamat Bravilor Filterkaffeemaschine 400V 2 x 5,00 l Kaffee, 3,00 l Heißwasser 790 x 570 x 799 mm (B x T x H) Bravilor Bonamat Rundfiltergerät B5 HW 400V Die Kaffee- und Teebrühmaschine mit automa...
Mit der smarten 4-fach Steckdosenleiste steuern Sie Ihr Zuhause per Sprachkommando mit Alexa und dem Google Assistant oder ganz einfach per kostenfreier brennenstuhl®Connect App über das Smartphone...
Die brennenstuhl®Connect WiFi Steckdose mit integriertem 433 MHz Sender ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Uhrzeit und ist zudem kompatibel zu den meisten sel...
BOLD ORIO Steckdosensäule - 2-fach Steckdose inkl. Zeitschaltuhr P/N: 19066 Farbe: Eisen gebürstet Mit der BOLD Power ORIO Series erhalten Sie Qualität und Design verbunden mit cleveren Ideen und h...
2-FACH Gartensteckdose mit Klappdeckel, Erdspieß, Zeitschaltuhr, IP44, 1.5 m, 3G1.5Die 2-FACH Gartensteckdose mit Klappdeckel, Erdspieß und Zeitschaltuhr ist eine praktische und vielseitige Lösung ...