Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Countdown Timer Steckdose ANSMANN -Zeitschaltuhr-Steckdosentimer-Zeitschalter En


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Countdown Timer Steckdose ANSMANN -Zeitschaltuhr-Steckdosentimer-Zeitschalter En
Countdown Timer Steckdose ANSMANN -Zeitschaltuhr-Steckdosentimer-Zeitschalter En
Countdown Timer Steckdose ANSMANN -Zeitschaltuhr-Steckdosentimer-Zeitschalter En
Countdown Timer Steckdose ANSMANN -Zeitschaltuhr-Steckdosentimer-Zeitschalter En
Countdown Timer Steckdose ANSMANN -Zeitschaltuhr-Steckdosentimer-Zeitschalter En
Countdown Timer Steckdose ANSMANN -Zeitschaltuhr-Steckdosentimer-Zeitschalter En
Countdown Timer Steckdose ANSMANN -Zeitschaltuhr-Steckdosentimer-Zeitschalter En
Countdown Timer Steckdose ANSMANN -Zeitschaltuhr-Steckdosentimer-Zeitschalter En
Artikel-Nr.:
     C3475-990-00127
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     990-00127
EAN/GTIN:
     4013674192717
Suchbegriffe:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Zeitschaltuhr-Steckdose
ANSMANN Stromspar-Steckdose mit Countdown Timer

Über 20 Mrd. kWh Strom werden in Deutschland jedes Jahr durch Geräte im Standby-Modus verbraucht, das entspricht dem Strombedarf von über 5 Mio. 3-Personen-Haushalten (Quelle: Umweltbundesamt). Mit unserer Energiesparsteckdose reduzieren Sie den Standby-Verbrauch der angeschlossenen Geräte auf Null, sparen Geld und schonen Ressourcen zur Stromerzeugung

  • Verbrauch:
    • Standby 0W (keine Batterie verbaut)
    • Eingeschaltet 0,5W
  • Erhältlich in Schwarz und Weiß
Einstecken - Zeit wählen - Strom sparen Gewünschte Zeit einstellen

Durch Drücken des Schalters wählt man die Zeit aus, für die die Timer Steckdose Strom liefern soll. Danach schaltet sie ab und reduziert den Standby-Verbrauch auf 0W. Während dem Betrieb zeigt die LED immer die entsprechende Restlaufzeit an. Um die Stromzufuhr vorzeitig zu beenden, Taste mehrmals drücken, bis die LED wieder bei "15min" ist. Sie blinkt kurz und schaltet dann ab

Universell einsetzbar

Geräte mit einem hohen Standby-Verbrauch wie z.B. eine Kaffeemaschine oder Stereoanlage bei Nichtnutzung ausschalten. Mit der Energiesparsteckdose vergessen Sie auch nie mehr Ihr Bügeleisen oder Heizlüfter auszuschalten. Weitere Anwengungsmöglichkeiten: Ladegerät in Keller/Garage, Luftentfeuchter, Waschmaschine, PC inkl. Drucker & Monitor

Strom sparen

Heute wird immer noch ein großer Teil unseres Stroms aus fossilen Energieträgern gewonnen. Durch den Standby-Verbrauch werden nicht nur unnötig Kosten sondern auch Treibhausgase erzeugt, die Sie mit einer Energiespar-Steckdose einsparen können

  AES1 AES1.2 Farbe Schwarz Weiß Timer 15min | 30min | 1h | 2h | 4h | 8h 15min | 30min | 1h | 2h | 4h | 8h Standby 0W 0W Eingang 230V AC 230V AC Ausgang max. 2500W / 10A max. 2500W / 10A Abmessungen 72 × 72 × 76mm (120g 72 × 72 × 76mm (120g) Hinweis Countdown-Timer (keine Zeitschaltuhr) Countdown-Timer (keine Zeitschaltuhr)

 

Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, ansmann schaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr schwarz, zeitschaltuhr verlängerungskabel, zeitschaltuhr mit zwei steckdosen, zeitachaltuhren, zeitschaltuhr leise, zeitschaltuhr dämmerungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.