Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paladin 23321 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Tagesprogramm, Wochenprogramm IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1227013-BP
Hersteller:
     Paladin Tools
Herst.-Nr.:
     23321
EAN/GTIN:
     4022709233219
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Paladin 23321 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Tagesprogramm,Wochenprogramm IP20

Digitale Zeitschaltuhr Astro

Astro-Programm
Gesamtes Schaltprogramm des aktuellen Tages auf einen Blick
Optimierter Eigenverbrauch: nur 0,2 W im "Standby"-Betrieb
Großes, übersichtliches und beleuchtetes Display mit einer Textzeile
Einfache Handhabung
Schnelle und intuitive Programmierung
Ohne Netzanschluss programmierbar
Datensicherheit durch E2-PROM
Programmierbar mit dem Smartphone über NFC (kostenlose Save'n carry App)
Ideal für moderne Leuchtmittel wie LED, CFL, etc.

Ausstattung:
1 Kanal
Tages- und Wochenprogramm
Astro-Programm
Nachtsparschaltung
Extraschaltzeiten
56 Speicherplätze
10 Jahre Gangreserve
Kürzester Schaltabstand 1 Min.
Schaltleistung 10 A
Permanentschaltung nach Datum/Ferienprogramm
Manuelle Permanentschaltung
Manuelle Schaltungsvorwegnahme
Automatische Schaltzeitsortierung beim Auslesen
Automatische Sommerzeitumstellung
Betriebsstunden- und Impulszähler
Sicherheit durch PIN-Codierung
Textbasierte Menu-Führung
Einfache Handhabung. Schnelle und intuitive Programmierung
Datensicherheit durch E2-Prom
Ganggenauigkeit (Genauigkeit Quarz) optimiert für typische Umgebungsbedingungen in Standard-Installationen
Freie Blockprogrammierung
Beleuchtetes Display
NFC Programmierung (ISO 15693 Standard)

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 56 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltuhren-Typ: digital · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm,Wochenprogramm · Schutzart: IP20 · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: automatisch

Hinweis:
Paßt in alle gängigen Schalterprogramme.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 84 x 84 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Marke:
Paladin
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm | Wochenprogramm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
10 A
Einsatzort:
Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Anzahl Speicherplätze:
56
Sommer-/Winter-Zeitumstellung:
automatisch
Schaltuhren-Typ:
digital
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 108,03*
4 Tage
2
€ 6,45*
ab € 86,09*
€ 108,05*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 85,77*
€ 109,26*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 142,25*
€ 177,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.