CANSON Zeichnungsmappe "Annonay", 260 x 380 mm stabiler Karton, weißes, säurefreies Innenpapier, mit zwei Eckspannern, goldene Canson-Prägung Farbe: grün/schwarz (C200003114 / C20000311400) Die Abb...
CANSON Zeichnungsmappe "Kreativ", 260 x 330 mm kann individuell gestaltet werden, starker Karton mit verstärkten Ecken, mit 2 schwarzen Eckspannern, Farbe: grau (C200003132 / C20000313200) Die Abbi...
CANSON Zeichnungsmappe "Kreative Dekoren", 270 x 350 mm aus stabilem Kunststoff, leicht, reißfest und flexibel (C31230H000) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
CANSON Zeichnungsmappe, 270 x 350 mm, helle Farben aus stabilem Kunststoff, farbig sortiert in transparent, grün und blau (C200007110) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
CANSON Zeichnungsmappe, 270 x 350 mm, leuchtende Farben aus stabilem Kunststoff, für Format A4 geeignet, farbig sortiert in den Farben: orange, lila und pink (C200007112) Die Abbildung zeigt eventu...
Zeichenmappe mit Gummizug für Format DIN A4 Annonay, DIN A4 Überbreite 26x33cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 2 Gummizügen für ein...
Zeichenmappe mit Gummizug für Format B4 Annonay, 28x38cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfekten Halt der U...
Zeichenmappe mit Bändchen Annonay, 61x76cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 3 Bandverschlüssen für einen perfekten Halt der Unterlag...
Zeichenmappe mit Gummizug für Format DIN A4 Überbreite, marmoriert, 26x33cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Marmor Motiv weiß-grün marmoriert) ; Innen weiß Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfek...
Zeichenmappe mit Gummizug für Format B4, marmoriert, 28x38cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Marmor Motiv weiß-grün marmoriert) ; Innen weiß Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfekten Halt der Un...
Zeichenmappe avec élastiques IDERAMA - A4 Farben sortiert Aus festem Karton hergestellt und mit einem feinen, schützenden Film überzogen, vereinen die Produkte der IDERAMA-Serie viele Vorteile: Ben...
Zeichenmappe mit Gummizug Iderama 28x38 für Format B4 Format et poids : longueur 380 MM largeur 280 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 291 G Format et poids Karton : longueur 390.0 MM largeur 290.0 MM hau...
Zeichenmappe mit Gummizug für Format DIN A4 Überbreite, Kraft schwarz, 26x33cm Schwarz Zeichenmappe - Außen aus schwarzem Kraft ; Innen schwarz Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfekten Halt d...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "Axolotl" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen Zeichenmappen aus Karton sind Zeichnungen und Unterlagen bis DIN A4 ...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "cool mint" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen umweltfreundlichen Sammelmappe aus Karton sind Unterlagen aller Ar...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "friedly grey" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen umweltfreundlichen Sammelmappe aus Karton sind Unterlagen aller...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "frosty berry" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen umweltfreundlichen Sammelmappe aus Karton sind Unterlagen aller...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "Hexagon" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen Zeichenmappen aus Karton sind Zeichnungen und Unterlagen bis DIN A4 ...
Sammelmappe aus stabilem Karton, "Honey" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen Zeichenmappen aus Karton sind Zeichnungen und Unterlagen bis DIN A4 all...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "mild rosè" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen umweltfreundlichen Sammelmappe aus Karton sind Unterlagen aller Ar...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "Honey" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen Zeichenmappen aus Karton sind Zeichnungen und Unterlagen bis DIN A4 al...
RNK Verlag Zeichnungsmappe "Over the Rainbow", DIN A4 3 Einschlagklappen, farbiger Gummizugverschluss, auch stabilem Karton, (B)240 x (H)330 mm, für Zeichnungen und Unterlagen im Format DIN A4 (463...
CANSON Zeichnungsmappe "Pastellfarben", 270 x 350 mm aus stabilem Kunststoff, leicht, reißfest und flexibel (C31230H002) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Zeichenmappe mit Bändchen für Format DIN A4 Annonay, DIN A4 Überbreite 26x33cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 3 Bandverschlüssen f...
Sammelmappe, Zeichnungsmappe. Art des Verschlusses: mit Gummiband. Werkstoff: frövi white. Flächenmasse des Papiers: 380 g/qm. Verwendung für Papierformate: A3. Farbe: 3 Moitve.
Sammelmappe, Zeichnungsmappe. Art des Verschlusses: mit Gummiband. Werkstoff: frövi white. Flächenmasse des Papiers: 380 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Farbe: 3 Moitve.
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "Eulen" für DIN A4 mit Einschlagklappen und Gummizug Die Zeichenmappe aus Chromo-Duplexkarton 450 g/m2 für Formate bis DIN A4 verfügt über drei Einschlagklappen am...
Zeichenmappe -Kaninchen- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden Art des Verschlusses: Gummizug Werkstoff: Chromo-Duplexkarton Flächenmasse des Papiers: 500 g/qm Verwendung für Papierform...
Zeichenmappe -Monster- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden Art des Verschlusses: Gummizug Werkstoff: Chromo-Duplexkarton Flächenmasse des Papiers: 500 g/qm Verwendung für Papierformat...
Zeichenmappe aus umweltverträglichem Kunststoff, "Faces", für DIN A4 mit Einschlagklappen und Gummizug Die Zeichenmappe für Formate bis DIN A4 ist der ideale Platz für alle Zeichnungen, Bilder und ...
Die Zeichenmappe aus Chromo-Duplexkarton 450 g/m2 für Formate bis DIN A4 verfügt über drei Einschlagklappen am hinteren Deckel und einen von vorne nach hinten geführten Gummizugverschluss.
Zeichenmappe aus umweltverträglichem Kunststoff, "Frühlingserwachen", für DIN A4 mit Einschlagklappen und Gummizug Die Zeichenmappe für Formate bis DIN A4 ist der ideale Platz für alle Zeichnungen,...
Zeichenmappe -Ananas- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden Art des Verschlusses: Gummizug Werkstoff: Chromo-Duplexkarton Flächenmasse des Papiers: 500 g/qm Verwendung für Papierformate...