Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe A4 Neon Art, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A4, Motiv Art


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe A4 Neon Art, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A4, Motiv Art
Sammelmappe A4 Neon Art, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A4, Motiv Art
Sammelmappe A4 Neon Art, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A4, Motiv Art
Artikel-Nr.:
     C1185-50027996
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50027996
EAN/GTIN:
     4008110588261
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A4 Neon Art. Ausführung Material: Werkstoff: Hochglanzkarton, Flächenmasse des Papiers: 380 g/m², Farbe: Motiv Neon Art. Verwendung für Papierformat: A4. Typbezeichnung des Motivs: Neon Art, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden, Art des Verschlusses: Gummiband. Größe (B x H): 235 mm x 315 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Hochglanzkarton
Typbezeichnung des Motivs:
Neon Art
Art des Verschlusses:
Gummiband
Flächenmasse des Papiers:
380
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Breite:
235
Artikelbezeichnung:
Sammelmappe A4 Neon Art
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe:
315
Farbe:
Motiv Neon Art
Verwendung für Papierformat:
A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.