Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe, Zeichnungsmappe, frövi white, 380 g/qm, A4, 3 Moitve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe, Zeichnungsmappe, frövi white, 380 g/qm, A4, 3 Moitve
Sammelmappe, Zeichnungsmappe, frövi white, 380 g/qm, A4, 3 Moitve
Artikel-Nr.:
     C1175-446401
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     446401
EAN/GTIN:
     4008110446400
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe, Zeichnungsmappe. Art des Verschlusses: mit Gummiband. Werkstoff: frövi white. Flächenmasse des Papiers: 380 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Farbe: 3 Moitve.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
mit Gummiband
Farbe:
3 Moitve
Werkstoff:
Pappe
Verwendung für Papierformate:
A4
Flächenmasse des Papiers:
380
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.