| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-541100E Herst.-Nr.: 541100E EAN/GTIN: 3130630541103 |
| |
|
| | |
| Zeichenmappe mit Gummizug für Format DIN A4 Annonay, DIN A4 Überbreite 26x33cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 2 Gummizügen für einen perfekten Halt der Unterlagen beim Transport oder der Archivierung. Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Fassungsvermögen bis 3cm. Verstärkte Ecken aus Stoff. Format et poids : longueur 330 MM largeur 261 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 244 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 2559.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Zeichenmappen | Material: | Kaschierter Karton Papier | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte 70% | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Grün | Stärke Deckel: | 17,5/10e | Ablageformat: | (240x320) und A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, zeichenmappe a4 karton, zeichen mappe, zeichenmappe a4, Büroartikel, Zeichenmappen |
| | |
| |