Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe mit Bändchen für Format DIN A4 Annonay, DIN A4 Überbreite 26x33cm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 531100E, : presenté de face
produit : 531100E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-531100E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     531100E
EAN/GTIN:
     3130635311008
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Zeichenmappe mit Bändchen für Format DIN A4 Annonay, DIN A4 Überbreite 26x33cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 3 Bandverschlüssen für einen perfekten Halt der Unterlagen beim Transport oder bei der Archivierung. Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Fassungsvermögen bis 3cm. Verstärkte Ecken aus Stoff. Format et poids : longueur 330 MM largeur 260 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 256 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 2668.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Zeichenmappen
Material:
Kaschierter Karton Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
17,5/10e
Ablageformat:
(240x320) und A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
533000E
ab € 12,30*
Zubehör
Exacompta
532800E
ab € 8,67*
Zubehör
Exacompta
532200E
ab € 5,23*
Zubehör
Exacompta
532000E
ab € 5,97*
Zubehör
Exacompta
25938E
ab € 40,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.