| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-533000E Herst.-Nr.: 533000E EAN/GTIN: 3130630533009 |
| |
|
| | |
| Zeichenmappe mit Bändchen Annonay, 61x76cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 3 Bandverschlüssen für einen perfekten Halt der Unterlagen bei dem Transport oder bei der Archivierung Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Verfassungsvermögen bis 3cm. Verstärkte Ecken aus Stoff. Format et poids : longueur 762 MM largeur 612 MM hauteur : 7 MM Gewicht : 1584 G Format et poids Karton : longueur 777.0 MM largeur 625.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 8346.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Zeichenmappen | Material: | Kaschierter Karton Papier | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte 70% | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Grün | Stärke Deckel: | 2,4 mm | Ablageformat: | 500x750 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, zeichnungsmappe karton, zeichenmappe, Büroartikel, Zeichenmappen |
| | |
| |