Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-10 • Teilung/Blatt: 10 • Universallochung • Aus PP • Für F...
Leitz Plastikregister 1-10, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vo...
Register A4 PP 1-10 grau. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Ausführung der Tabe: Prägung 1-10. Farbe: grau. Verwendung für Papier...
Leitz Plastikregister WOW 1-10, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt geleg...
Zahlenregister mit mehrfarbig bedruckten Taben und EDV-beschriftbarem Indexblatt. • EDV-beschriftbares Register 1 - 10 für Format A4 mit transparentem Frontblatt • Wiederverwendbar durch auswechsel...
Leitz Plastikregister 1-10, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 10. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-10 • Teilung/Blatt: 10 •...
Register aus PP weiß mit Zahlenaufdruck 10-teilig Weiß Aus weißem PP, flexibel und reißfest. Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 82 G Format et poids Karton : ...
Register 1 - 10, 10 Blatt. aus 0,12 mm starkem PP Material. beschriftbares Deckblatt. 10 Blatt A4 volldeckend, 1 - 10, extrabreit. Größe: 242 x 2 x 297 mm (BxTxH). decken auch Prospekthüllen ab.
Register 1 - 10, 10-teilig. Aus robuster 0,12 mm starker PP-Folie. beschriftbares Deckblatt. Registerblätter und Taben durchgefärbt (5-farbig). Größe: 225 x 297 mm (BxH). hilft bei der Sortierung u...
Register 1 - 10, 10-teilig. aus robuster 0,15 mm starker PP-Folie. beschriftbares Deckblatt. Deckblatt, Registerblätter und Taben weiß. Größe: 225 x 297 mm (BxH). geeignet für A4 Format.
proOFFICE Kunststoff-Register, Zahlen, A4, 10-teilig aus PP, Stärke: 0,12 mm, grau, 11-fach gelocht (Neu: 100810136 / Alt: 10071918-001) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Leitz Plastikregister Recycle 1-10. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus zu 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Extra breit. Langlebig und ...
Leitz Plastikregister Style 1-10, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gel...
Register mit farbigen Taben und vorgedrucktem Index- und Deckblatt mit wichtigen Versicherungen (KFZ, Hausrat etc.) • Register mit farbigen Taben zur übersichtlichen Ablage von Versicherungsunterla...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Ei...
Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangabe. Extrabreite Ausführung. • Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangab...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Ei...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Ein...
Leitz Plastikregister 1-10, A4, wiederbeschreibbar. Mit Unviersallochung. Durch das laminierte Frontblatt kann der Text mit einem Plastik-Radiergummi wegradiert und wieder neu beschriftet werden. Z...
Leitz Plastikregister Cosy 1-10, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Universallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gele...
Register A4 PP 1-10 mit Indexblatt farbig. Werkstoff: PP. Stärke: 0,18 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Mit aufgeschweißter Sichttasche und ...
Farbige Register aus PP, 10-teilig, für DIN A4+ Register mit bedruckbarer Indexseite für eine bessere, individuelle Organisation. Mit verstärkter Lochung. Aufteilung der bedruckbaren Taben in 1-10....
Das Klassische unter den LongLife Registern für die Ablage von Papier im Format A4 für jeden Gebrauch. Das LongLife Material ist extrem langlebig, sehr widerstandsfähig, reissfest und erstklassig v...