Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolma LongLife Numerischer Registerindex Grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kolma LongLife Numerischer Registerindex Grau
Kolma LongLife Numerischer Registerindex Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62331911
Hersteller:
     Kolma
Herst.-Nr.:
     19.114.03
EAN/GTIN:
     7611967190067
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Das Klassische unter den LongLife Registern für die Ablage von Papier im Format A4 für jeden Gebrauch. Das LongLife Material ist extrem langlebig, sehr widerstandsfähig, reissfest und erstklassig verarbeitet. Die Applikation IndexCreator auf www.kolma.ch ermöglicht eine saubere und einfache Beschriftung von dem praktischen, zweifarbigen Textblatt. Die ovale Lochung garantiert ein müheloses Umblättern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Reiter
10
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Anzahl der unterstützten Ringe
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 5,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,60*
€ 10,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,40*
€ 10,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,67*
€ 9,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,32*
€ 8,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,05*
€ 8,39
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,32*
€ 6,33
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.