Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 1519 DIN A4 1-10 volle Höhe PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-121056580
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1519
EAN/GTIN:
     4003630020826
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Soennecken Zahlenregister DIN A4 1-10 Polypropylen grau
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Stärke:
0,12 mm
Ausführung der Tabe:
1-10
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,86*
Lager 1682
1309
1
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,98*
4 Tage
11472
50
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,52*
5 Tage
11472
1
€ 6,95*
ab € 1,04*
€ 1,94*
6 Tage
11472
1
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
622105
ab € 3,52*
Ähnlich
Leitz
12800000
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.