Leitz Plastikregister WOW 1-12, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt geleg...
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-12 • Teilung/Blatt: 12 •...
Zahlenregister mit mehrfarbig bedruckten Taben und EDV-beschriftbarem Indexblatt. • EDV-beschriftbares Register 1 - 12 für Format A4 mit transparentem Frontblatt • Wiederverwendbar durch auswechsel...
Regist weiß Kart A4 12-teilig 1-12 Weiß Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 143 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 105.0 M...
Register 12-teilig A4 Karton 160g Weiß Indexseite verstärk und bedruckbar gratis mit Kreaman auf www.exacompta.com gelocht und farbige verstärkten Taben Protect'o Format et poids : longueur 297 MM ...
Register 1 - 12, 12-teilig. aus robustem 0,15 mm PP Material. beschriftbares Deckblatt. Deckblatt, Registerblätter und Taben weiß. Größe: 225 x 297 mm (BxH). reißfestes Material.
Register 1-12 Die praktischen Register aus Karton sorgen mit ihren numerisch bedruckten Taben in jedem A4-Ordner oder Ringbuch jederzeit für Ordnung - so lassen sich abgeheftete Dokumente blitzschn...
Register aus PP weiß mit Zahlenaufdruck 12-teilig Weiß Aus weißem PP, flexibel und reißfest. Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 97 G Format et poids Karton : ...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Ei...