Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register 12-teilig A4 Karton 160g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 1112E, : presenté de face
produit : 1112E, : presenté de face
produit : 1112E, : presenté de face
produit : 1112E, : presenté ouvert
produit : 1112E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-1112E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     1112E
EAN/GTIN:
     3130630011125
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Register 12-teilig A4 Karton 160g Weiß Indexseite verstärk und bedruckbar gratis mit Kreaman auf www.exacompta.com gelocht und farbige verstärkten Taben Protect'o Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 140 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 2930.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
0,2 mm
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1212E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
2512E
ab € 0,89*
Zubehör
Exacompta
1512E
ab € 0,87*
Zubehör
Exacompta
2506E
ab € 1,33*
Zubehör
Exacompta
1118E
ab € 18,56*
Zubehör
Exacompta
1120E
ab € 16,74*
Zubehör
Exacompta
1124E
ab € 2,53*
Zubehör
Exacompta
1126E
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.