Die AccelTex Solutions Dualband-Patchantenne für den Innen- und Außenbereich ist eine perfekte Ergänzung zu jedem AP der Enterprise-Klasse, um eine gerichtete Abdeckung in Ihrem Innen- oder Außenbe...
WLAN-Antenne, Typ=WPC.25A.07.0150C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=5.5 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=150 mm, Länge=25 mm, Nennleistung=10 W, Ant...
Produktinformationen "Wireless LAN 802.11ac USB 2.0 Mini Adapter" von LogiLink Mobiler Wireless LAN USB 2.0 Nano Adapter von LogiLink. Schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 150 Mbps bei 2,4 GH...
WLAN-Antenne, Typ=1461530050, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=9 mm, Höhe=0.1 mm, Kabellänge=50 mm, Länge=35 mm, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Montageart=Klebe...
WLAN-Antenne, Typ=WCM.01.0111, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Höhe=16 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=20 mm, Nennleistung=10 W, Antennenste...
Wireless LAN Antenne von LogiLink mit Verstärkung von bis zu 9 dBi. Geeignet um die Stärke und die Reichweite des WLAN Signals zu verbessern. Der Anschluss erfolgt via N-Stecker.
WLAN-Antenne, Typ=PC17.07.0070A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11 mm, Höhe=0.8 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=70 mm, Länge=24 mm, Nennleistung=2 W, Antennen...
Produktinformationen "Wireless LAN 802.11ac USB 3.0 Adapter, 2T2R, mit Antenne" von LogiLink Mobiler Wireless LAN USB 3.0 Adapter von LogiLink. Schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 300 MBit/s...
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT...