| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29211428 Herst.-Nr.: 88988 EAN/GTIN: 4043619889884 |
| |
|
| | |
| Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT und Z-Wave kompatibel. Weitere Informationen: Leistungen | Antenne Zunahmeniveau (max) | 3 dBi | | Impedanz | 50 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14 mm | | Tiefe | 96 mm | | Höhe | 0.9 mm | Merkmale | Antennentyp | Omnidirektionale Antenne | | Antenne Steckertyp | MHF | | Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR) | 2,0:1 | | Kabellänge | 0.1 m | | Kabeltyp | Coax | | Zweck | Indoor | | Produktfarbe | Grün, Grau | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 55 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |