| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30238340 Herst.-Nr.: 1461530050 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| WLAN-Antenne, Typ=1461530050, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=9 mm, Höhe=0.1 mm, Kabellänge=50 mm, Länge=35 mm, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Montageart=Klebebefestigung, Polarisierung=Linear, Arten von Koaxialkabel=1.13 mm Micro, Frequenzbandbereich=2.4 ... 2.48 GHz 4.9 ... 5.9 GHz, Netzwerkanwendungen=Wi-Fi 6 Wi-Fi Bluetooth BLE Thread Wireless Hart ZigBee, Netzwerkprotokoll=802.11a/b/g/n/ac/ax, Serie=146153, Verstärkung=3.2 dBi |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 32 | | € 8,95* | ab € 1,54* | € 2,27* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,44* | € 2,66* | | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,34* | € 3,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,57* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|