Desco Wipes Vliestücher Desco Wipes von Dr. Schumacher sind trockene Vliestuchrollen zur Tränkung mit geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Mithilfe der Vliestücher Desco Wipes können di...
Die Wischtücher Light besteht aus 100% Viskose und sind damit angenehm weich. Außerdem zeigen sich diese Tücher reißfest, strapazierfähig sowie fusselfrei. Da Flüssigkeiten schnell aufgesaugt werde...
CLEAN and CLEVER SMART Allzwecktuch grün SMA 64 Für die tägliche Feucht-& Nassreinigung wasserbeständiger Flächen grün- lange haltbar - waschbar bis 95° C - Maße 40 cm x 35 cm - sehr saugstark & st...
Die Desco Wipes können je nach bedarf mit einem Flächen- desinfektionsmitte getränkt werden und so für eine unkomplizierte Reinigung genutzt werden. Die Tücher sind aus qualitätiv hochvertigem, fus...
Das Mehrzwecktuch TETRA ist aus einem dicht genadelten Vliesstoff, der es sehr strapazierfähig macht. Das TETRA ist sehr saugfähig und es fusselt nicht. Dazu ist es noch bis zu 8 mal kochfest. Es e...
Ein langlebiges, saugfähiges Reinigungstuch, das mehrmals verwendet werden kann, ohne zu reißen. Es ist in vier Farben erhältlich, um Kreuzkontamination zu verhindern.
Das WypAll X70-Sortiment wurde eigens für leichte und mittelschwere Wischvorgänge entwickelt, insbesondere dort, wo Saugfähigkeit entscheidend ist. WypAll X70 absorbiert Öl und Wasser dreimal schne...
Die 2-lagigen Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für Wischarbeiten und das Abwischen der Hände. Dieses Papier ist kompatibel mit den Tork Mini Reflex™ Innenabrollungsspendern mit E...
Dirteeze technische Wischtücher für starke Beanspruchungen Dirteeze technische Industrie-Wischtücher für Die hochwertigen Dirteeze Industrie-Wischtücher für technische Anwendugen profitieren durch ...