Die WypAll L40 Wischtücher sind eine perfekte Kombination aus Nutzwert und Vielseitigkeit für die alltägliche Reinigung. Bei diesen Wischtüchern mit begrenzter Lebensdauer kommt die DRC-Technologie...
Starke Mehrzweck Papierwischtücher Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Quickdry-Qualität · mit hoher Saugkraft und sehr hoher Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · für Reinigungsarbeiten, be...
Das WypAll X80 Sortiment wurde eigens für schwere Wischvorgänge auf rauen Flächen entwickelt, insbesondere dort, wo Reißfestigkeit und Masse entscheidende Anforderungen sind. WypAll X80 Tücher reiß...
Die professionellen WypAll Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborolle mit ...
Artikelname: Wischtuch KIMTECH Plus Rolle Hersteller: KIMBERLY-CLARK GmbH Anwendungsgebiete Die Wischtücher KIMTECH Plus sind zuverlässige, leistungsstarke Tücher, welche Anwendung in kontrollierte...
Eigenschaften: Tissue-Material: Überdurchschnittlich reißfestes Material (Industriequalität) zum günstigen Preis. Wir liefern im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern mindestens die angegebene Blat...
Fusselarme, überaus saugfähige und chemisch neutrale Wischtücher für anspruchsvolle Aufgaben und empfindliche Instrumente in zahlreichen Einsatzbereichen.
Sie werden oftmals als „Alleskönner“ bezeichnet, wenn es um die Aufnahme bzw. die Verteilung von Flüssigkeiten geht – und das branchenübergreifend! Der Einsatz des passenden Reinigungstuchs kann dabei nicht nur für Kosteneinsparungen, sondern auch afür Effizienzsteigerungen im Unternehmen sorgen.
Individuelle Wischtücher für alle Einsatzbereiche
Bei der Wahl des passenden Wischtuchs für den individuellen Einsatzzweck im Unternehmen ist nicht nur der Preis entscheidend. Neben dem Material der Reinigungstücher sollte zum Beispiel auch auf die Einhaltung von Hygienestandards geachtet werden, oder ob entsprechende Spendersysteme nötig sind. Um die passende Wischtuchlösung für Ihr Unternehmen zu finden, sollten Sie vor dem Kauf folgende Punkte beachten:
Besonders wichtig ist der künftige Einsatzbereich. Sollen mit dem Wischtuch Flüssigkeiten aufgesaugt werden, dann sind Produkte aus Papier eine sehr gute Wahl. Sollen Flüssigkeiten dagegen verteilt werden (z.B. für Reinigungszwecke), dann eignen sich dafür synthetische Wischtücher hervorragend.
Besonders wichtig sind darüber hinaus die individuellen Anforderungen, die in Ihrem Unternehmen und am Einsatzort an das Wischtuch gestellt werden. Soll es z.B. besonders robust, fusselfrei, farbkodiert, lösemittelfest, überdurchschnittlich saugfähig oder wiederverwendbar sein?
Für einen effizienten Einsatz sollten Sie auch prüfen, ob Spendersysteme zum Einsatz kommen sollen. Für den mobilen Einsatz eigenen sich zum Beispiel Spenderboxen. Müssen z.B. hygienische Aspekte beachtet werden, dann sind geschlossene Lösungen zu empfehlen, die z.B. an der Wand angebracht werden können.
Die Materialfrage
Egal für welchen Einsatzzweck – Kimberly-Clark Professional* bietet die passende Wischtuchlösung für Ihr Unternehmen. Unter der Marke WYPALL* finden Sie dabei Standard-Wischtücher für alle gängigen Reinigungsarbeiten mit bestmöglichen und professionellen Ergebnissen – branchenübergreifend!
Die Wischtücher dieser Serie bestehen aus einem Papiermaterial und sind hervorragend zum Aufwischen und Aufnehmen von Flüssigkeiten geeignet. Die 3 Qualitätsstufen „Essential“, „Extra“ und „Ultra“ definieren dabei nach dem „gut, besser, best“-Prinzip die idealen Einsatzbereiche. Für einfache Reinigungsarbeiten sind z.B. WYPALL* L Essential – Wischtücher hervorragend geeignet.
Diese Wischtücher aus HYDROKNIT* kombinieren die saugende Fähigkeit des Zellstoffs mit der Stabilität des synthetischen Materials. Der Vorteil: Sie sind nicht nur für die Aufnahme von Flüssigkeiten, sondern auch hervorragend für Reinigungsarbeiten geeignet. Die Qualitätsabstufung innerhalb der Serie erfolgt mittels Zahlen an der Produktbezeichnung (z.B. WYPALL* X50, WYPALL* X80). Je größer die Zahl, desto höher ist die Stärke der einzelnen Wischtücher.
Die passenden Wischtücher für Ihr Unternehmen
Anhand der nachfolgenden Tabelle können Sie schnell und einfach die passende Wischtuchlösung für den individuellen Einsatz in Ihrem Unternehmen finden und auch gleich weitere Informationen auf der entsprechenden Produkt-Detailseite bei Mercateo aufrufen.
Werden im Unternehmen Wischtücher für streng regulierte Anforderungen, wie etwa eine Kontaminationskontrolle zum Einsatz in Reinräumen, zur Bindung von Stäuben oder mit besonderen Klassifizierungen benötigt, dann sind Produkte der Marke KIMTECH* eine hervorragende Wahl.
Zubehör
Neben Wischtüchern bietet das Produktportfolio von Kimberly-Clark Professional* zahlreiche passende Spendersysteme. Damit lassen sich nicht nur Kosten minimieren, sondern auch die Effizienz im Unternehmen steigern – egal, ob im mobilen oder stationären Einsatz.
Wischtuchspender für Zentralentnahmerolle, AQUARIUS*
Kimberly-Clark Professional* ist Partner für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn es um ausgezeichnete Arbeitsplätze geht. Kimberly-Clark Professional* berät dabei, wie man Arbeitsplätze sicherer, gesünder und produktiver gestalten kann. Dies wird unterstützt durch bekannte Marken wie KLEENEX®, SCOTT®, WYPALL*, KIMTECH* und JACKSON SAFETY*. Kimberly-Clark Professional* ist Teil der international agierenden, börsennotierten Kimberly-Clark Corporation, die 1827 in Roswell, Georgia, gegründet wurde.