Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meiko Universaltuch III 383379 35x40cm blau 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496007150
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     383379
EAN/GTIN:
     4006737601103
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Einsetzbar für alle glatten, leicht bis normal verschmutzten Flächen, die einer fusselfreien Reinigung bedürfen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
III
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtücher III
Maße:
35 x 40 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
saugfähig:
Nein
reißfest:
Nein
auswaschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
95 °C
mehrfach verwendbar:
Ja
Werkstoff:
100 % Viskose
Farbe:
blau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
90
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,546*
€ 1,006*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,542*
€ 1,029*
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,49*
€ 1,078*
2 Tage
332
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,61*
€ 1,10*
3 Tage
110
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greenspeed
4001230
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.