Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 190492 Reinigungstücher Papier Türkis 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 190492 Reinigungstücher Papier Türkis 4 Stück(e)
Tork 190492 Reinigungstücher Papier Türkis 4 Stück(e)
Tork 190492 Reinigungstücher Papier Türkis 4 Stück(e)
Tork 190492 Reinigungstücher Papier Türkis 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-582-3215
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     190492
EAN/GTIN:
     7322540741193
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Tork fusselarme Reinigungstücher sind robust und flexibel. Da die Tücher gerollt in einem Eimer geliefert werden, haben Sie die Möglichkeit, mit den von Ihnen benötigten Chemikalien Ihre eigenen feuchten Reinigungstücher herzustellen. Die Einzelblattausgabe und der leicht verschließbare Deckel verhindern, dass die Reinigungstücher austrocknen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Türkis
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
246 mm
Verpackungstiefe
486 mm
Verpackungshöhe
442 mm
Paketgewicht
2700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Höhe
211 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
673.2 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,32*
€ 43,04*
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,6875*
€ 43,4675*
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,7075*
€ 43,4675*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,48*
€ 45,7225*
14 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 36,6525*
€ 47,3225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 172,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
190491
ab € 47,8525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.