Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 183600 Reinigungstücher 1 lagig Anzahl: 48 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445605-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     183600
EAN/GTIN:
     7322541265735
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
TORK Mikrofaser wiederverwendbare Reinigungstücher Blau, zur trockenen und nassen Verwendung, 8 × 6 Tücher 183600 Anzahl: 48 St.

Mikrofaser wiederverwendbare Reinigungstücher Blau, zur trockenen und nassen Verwendung, 8 × 6 Tücher

Praktische, wiederverwendbare Reinigungstücher
Langlebiges Design mit verstärkten Randnähten
Mit Wasser können Sie 99,99 % der Mikroorganismen wegwischen
Fusselarm für beste Ergebnisse
Verschiedene Farben für unterschiedliche Anwendungsbereiche

Tork Mikrofaser wiederverwendbare Reinigungstücher:
Weniger Abfall und Kosten dank unserer hochwertigen Reinigungstücher: Benutzen Sie das robuste Mikrofasertuch mehrfach, da es bis zu 300 Mal gewaschen werden kann. Wenn Sie es mit Wasser verwenden, wischen Sie 99,9 % der Mikroorganismen wie C. difficile von Oberflächen für maximale Hygiene weg (beachten Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln bitte die Herstellerhinweise). Das fusselarme Material sorgt für beste Ergebnisse. Verschiedene Tuchfarben helfen, Kreuzkontamination zu vermeiden.

Ausstattung:
Säubern Sie Oberflächen gründlich mit unserem Mikrofaser-Reinigungstuch: Nass wischt es 99,9 % der Mikroorganismen weg.
Unser Reinigungstuch kann vielfältig verwendet werden: trocken, mit Wasser, Lösungs- oder Desinfektionsmitteln.
Reduzieren Sie Abfall mit diesem robusten Putztuch mit verstärkten Rändern, das bis zu 300 Mal gewaschen werden kann.
Verringern Sie das Risiko einer Kreuzkontamination, indem Sie bestimmten Putzbereichen Tuchfarben zuordnen.

Technische Daten:
Anzahl: 48 St. · Anzahl der Lagen: 1 lagig · Ausführung (Putztücher): 1 lagig · Falzungs-Art: 1/4 Falz · Herstellerfarbe: Blau · Lieferform: Karton · Material: Mikrofaser · Produktabmessung, Breite: 30.5 cm · Produktabmessung, Länge: 30.5 cm · Verwendungszweck: Oberflächenreinigung

Lieferumfang:
8 Packungen mit je 6 Tüchern. 1-lagig, Premium Qualität, Größe gefaltet L 15 cm B 15 cm, Größe entfaltet L 30.5 cm B 30.5 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
48 St.
Abmessungen:
(L x B) 30.5 cm x 30.5 cm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
30.5 cm
Produktabmessung, Breite:
30.5 cm
Marke:
TORK
Ausführung (Putztücher):
1 lagig
Anzahl der Lagen:
1 lagig
Falzungs-Art:
1/4 Falz
Farbe:
blau
Material:
Mikrofaser
Anzahl:
48 St.
Lieferform:
Karton
Verwendungszweck:
Oberflächenreinigung
Produkt-Art:
Reinigungstücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 109,90*
€ 153,32*
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 153,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,32*
€ 182,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,88*
€ 181,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,18*
€ 176,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,36*
€ 171,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,90*
€ 130,78
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 2,28959* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.