AVM FRITZ!Box 6850 LTE FRITZ!Box 6850 LTE liefert schnelle Downloads mit LTE und Sie genießen den vollen FRITZ!Box-Komfort: Die integrierte DECT-Basis sorgt mit bis zu sechs Schnurlostelefonen für ...
TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi Fortschrittlicher mobiler LTE-WLAN-Router Der M7650 unterstützt 4G/LTE (LTE-A Cat.11) und verwendet hierfür Carrier Aggregation. Diese Technik vereint weit voneina...
Der D-Link DSR-1000AC Wireless AC VPN Security Router ist eine sichere und leistungsstarke Netzwerklösung für die wachsenden Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen. Drahtlose Leistungsfähi...
Der LANCOM 1781AW ist ein professioneller, leistungsstarker VPN-Router mit integriertem ADSL2+-Modem sowie WLAN nach IEEE 802.11n. Dank umfangreicher VPN-Funktionalitäten ermöglicht der LANCOM 1781...
802.11ac - Die nächste WLAN-Generation TP-LINKs Archer C2 ist mit dem WLAN-Standard der nächsten Generation ausgerüstet ? 802.11ac, der kompatibel zu 802.11n ist, jedoch eine 3mal höhere Datenrate ...
Produktfunktionaliäten TP-LINKs M7350 ist das Spitzenmodell, wenn es um die gemeinsame Nutzung einer 4G-Verbindung geht. Dank eingebautem Modem bedarf es nur einer freigeschalteten 4G/LTE-SIM-Karte...
Wi-Fi Everywhere™ Powerline 1200 AV2 Access Point Der Wi-Fi Everywhere™ Powerline 1200 AV2 Access Point von TRENDnet, Modell TPL-430AP, nutzt eine Steckdose, um ein Wireless-Netzwerk zu erstellen o...
Vigor2620L Dual-SIM LTE-Router Die Vigor2620 LTE-Serie beinhaltet Router mit integriertem ADSL/VDSL- und LTE Modem sowie VPN- und Firewall-Funktionen, welche eine integrierte Netzwerklösung für Unt...
Highlights: Pocket-Router/AP 2,4GHz Wireless max. 300Mbps WEP/WPA Verschlüsselung, Ports: 1 WAN Port, 1x LAN Port, 1x Micro-USB 5V, 1x USB 2.0 für NAS Option. Default Firmware ist embedded Linux. C...
Der superschnelle WLAN-Router ist für Ihren IP-basierten Telekom Anschluss mit Anschlussgeschwindigkeiten bis 2000 Mbit/s geeignet. Mit dem Wi-Fi 6 Standard und WLAN-Mesh-Technologie, bietet er die...
Mit dem D-Link Wireless N300 4G LTE Router DWR-920 verbinden Sie Ihr lokales Netzwerk per Mobilfunk mit dem Internet. Sobald Sie eine 3G oder 4G SIM-Karte im SIM-Kartenschacht des Routers installie...
802.11ac - Die nächste WLAN-Generation TP-LINKs Archer C20 ist mit dem WLAN-Standard der nächsten Generation ausgerüstet – 802.11ac, der kompatibel zu 802.11n ist, jedoch eine 3mal höhere Datenrate...
TP-LINK TL-WR841N 300Mbps-Wireless-N-RouterClear Channel Assessment (CCA) vermeidet automatisch Kanal-Konflikte, indem diese Funktion einen freien Kanal sucht und die Vorteile der Kanalanbindung au...
AVM FRITZ!Box 4040 Das schnelle Heimnetz am vorhandenen Modem Alles für das schnellste Heimnetz Mit der FRITZ!Box 4040 erweitert AVM die Reihe der FRITZ!Box-Router ohne integriertes Modem um ein ne...