Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless N300 4G LTE Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWR-920/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-920/E
EAN/GTIN:
     0790069454264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Mit dem D-Link Wireless N300 4G LTE Router DWR-920 verbinden Sie Ihr lokales Netzwerk per Mobilfunk mit dem Internet. Sobald Sie eine 3G oder 4G SIM-Karte im SIM-Kartenschacht des Routers installiert haben, können alle Geräte in Ihrem Netzwerk über eine sichere WLAN-Verbindung und über die beiden Gigabit LAN-Ports Daten versenden, Medien streamen und sogar über das Router-Menü SMS verschicken. WLAN-Bandbreiten: 300Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz, LTE-Band 800/850/900/1800/2100/2600 UMTS-Band 850/900/2100MHz, GSM/GPRS/EDGE-Band 850/900/1800/1900MHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2 / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x extern 4G/3G abnehmbar, 2x intern (2,4GHz) LAN- / WAN-Port(s): 1x 10/100/1000Mbit/s / 1x 10/100/1000Mbit/s LAN/WAN und eingebautes 4G/3G-Modem, USIM-Steckplatz, Download bis 150 Mbit/s, Upload bis 50 Mbit/s PC-Schnittstelle & Betriebssystem: - USB- / SD-Port(s): Nein / Nein Design: Tischgehäuse
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Firewall:
true
Montageart:
Tischgerät
ISDN:
false
xDSL:
false
UMTS:
false
LTE:
true
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
VPN:
true
Protokoll:
IPv4
Anzahl der WAN-Ports:
1
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dlink 3g router, 3g router, router 2 port, 4G, LTE, 3G, UMTS, 150Mbit/s, HSPA+, GSM, GPRS, Mini-SIM, USIM, Wireless N 300, WPS, Fast Ethernet, WAN-Port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWR-978/E
ab € 282,78*
Zubehör
D-Link
DAP-X1860/E
ab € 42,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.