Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WR841N WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-WR841N WLAN-Router Bild 1
TP-LINK TL-WR841N WLAN-Router Bild 1
TP-LINK TL-WR841N WLAN-Router Bild 2
TP-LINK TL-WR841N WLAN-Router Bild 3
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WR841N
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WR841N
EAN/GTIN:
     6935364051242
Datenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
WLAN Router

TP-LINK TL-WR841N 300Mbps-Wireless-N-Router

Clear Channel Assessment (CCA) vermeidet automatisch Kanal-Konflikte, indem diese Funktion einen freien Kanal sucht und die Vorteile der Kanalanbindung ausnutzt, was die Leistung Ihres WLANs deutlich steigert.

WPA/WPA2-Verschlüsselung - Erweiterte Sicherheit
Im Hinblick auf die Sicherheit der WLAN-Verbindung ist die WEP-Verschlüsselung nicht mehr der beste und sicherste Schutz gegen Bedrohungen von außen. Der TL-WR841N bietet eine WPA/WPA2-Verschlüsselung (sowohl für die private Nutzung als auch für Unternehmen), die von den Firmen der WiFi-Alliance entwickelt worden ist und die Sicherheit des WLAN deutlich erhöht.

QSS-Taste - Quick-Sicherheit Setup
Kompatibel zu "WiFi Protected Setup"&trade (WPS) verfügt der TL-WR841N über ein Quick-Secure-Setup, das es den Benutzern fast im Handumdrehen ermöglicht, ihre Sicherheitseinstellung vorzunehmen, indem sie einfach die "QSS"-Taste drücken. Damit wird automatisch eine WPA2-Verbindung hergestellt, die im Vergleich zur WEP-Verschlüsselung sicherer ist. Dies ist nicht nur schneller als normale Sicherheitssetups, sondern auch bequemer, da Sie sich kein Passwort zu merken brauchen.

Produktfunktionalitäten
Der 300Mbps-Wireless-N-Router TL-WR841N ist ein Kombigerät für ein kabelgebundenes/kabelloses Netzwerk, das speziell für die Bedürfnisse kleiner Unternehmen und Home-Office-Netzwerke konzipiert wurde. Mit 2T2R-MIMO schafft der TL-WR841N eine außergewöhnliche und erweiterte WLAN-Performance, sodass er ideal für das Streamen von HD-Videos, VoIP und Online-Gaming ist. Außerdem stellt die Quick-Secure-Setup(QSS)-Taste an dem eleganten und modischen Gehäuse die WPA2-Verschlüsselungen her und verhindert ein Eindringen in das Netzwerk von außen.

Wireless-N-Geschwindigkeit und -reichweite
Da er den IEEE802.11n-Standard einhält, kann man mit dem TL-WR841N ein WLAN errichten und die bis zu 15-fache Geschwindigkeit und die 5-fache Reichweite von konventionellen 11g-Produkten erzielen, auch mit Übermittlungsraten von bis zu 300Mbps und mit der hervorragenden Fähigkeit, den Datenverlust über lange Distanzen und durch Hindernisse in einem kleinen Büro oder in einer großen Wohnung abzumildern, sogar in einem Stahlbetonbau. Vor allem können Sie sich bei einer Langstreckenverbindung leicht dort auf das WLAN aufschalten, wo dies mit herkömmlichen 11g-Produkten nicht möglich ist. Das bedeutet auch, dass der Router die Geschwindigkeit bietet, um mit fast jeder bandbreitenintensiven Anwendung reibungslos zu funktionieren, darunter VoIP, HD-Streaming oder Online-Gaming, verzögerungsfrei.

IP-QoS - Steuern Sie die Bandbreite nach Ihren Vorstellungen
In einem WLAN ist es oft so, dass wahlloses Surfen im Internet und umfangreiche Downloads von LAN-Benutzern das Haus oder das kleine Büro mit einer ungenügenden Bandbreite dastehen lassen. Der TL-WR841N unterstützt die IP-QoS-Funktion, die eine optimale Nutzung der Bandbreite ermöglicht und bei Engpässen eine Bandbreitensteuerung bietet, um so einen Missbrauch der Bandbreite zu verhindern. Auf diese Weise erhalten die Anwender in einem kleinen Netzwerk eine zugesicherte, bestimmten Bandbreite zugeteilt, was verhindert, dass nicht-kritische Anwendungen die Netzwerkleistung beeinträchtigen.

Einfaches Setup
Das Gerät wird mit einer CD-ROM geliefert, die einen Easy-Setup-Assistenten enthält, der Ihnen Schritt für Schritt beim Aufbau Ihrer Internetverbindung und bei der Sicherheitskonfiguration hilft, was besonders für unerfahrene Benutzer praktisch ist.

Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, tp link router 4 port, dsl router, 4 port wlan router, WLAN-Router, TP-LINK, tplink
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.