Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless AC VPN Security Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DSR-1000AC
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSR-1000AC
EAN/GTIN:
     0790069415517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Der D-Link DSR-1000AC Wireless AC VPN Security Router ist eine sichere und leistungsstarke Netzwerklösung für die wachsenden Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen. Drahtlose Leistungsfähigkeit der nächsten Generation sorgt für Übertragungsraten von bis zu 1300 Mbit/s. WLAN-Bandbreiten: 450Mbit/s + 1300Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2, WPS (PBC/PIN) / Nein /Ja / Nein Antennen/-typ: 3x extern LAN- / WAN-Port(s): 4x 10/100/1000BASE-T / 2x 10/100/1000BASE-T PC-Schnittstelle & Betriebssystem: - USB- / SD-Port(s): 2x USB 2.0 Design: Tischgehäuse, Rackmontage
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
4
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b
Firewall:
false
Montageart:
sonstige
ISDN:
false
xDSL:
false
UMTS:
false
LTE:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
VPN:
true
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Anzahl der WAN-Ports:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 589,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,91*
€ 701,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,15*
€ 701,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,08*
€ 686,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,52*
€ 672,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,99*
€ 619,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
€ 148,97*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
€ 240,99*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.