SET-Aktion "Pitbull Fächerschleifscheibe und Dewald Winkelschleifer" Pitbull Fächerschleifscheibe Für ein perfektes Schleifbild bei Stahl und NE-Metallen (z. B. Aluminium) und das in einem Arbei...
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiert...
Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39° bei höchstem Anwenderschutz Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder L...
Der X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed bietet hohe Lebensdauer beim Trockenbohren in Hartkeramik. Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlött...
Elektro-Winkelschleifer UWK 10-R Zum Schruppen und Trennen mit Scheiben 125 mm / 150 mm ø, Flächenschliff mit elastischem Kunststoffteller 125 mm / 150 mm ø und Fiberscheiben, Schweissnahtbearbeitu...
Kress Winkelschleifer 230V / 2.200W / 230 mm. Drehzahl 0-6.500 1/min. Hochleistungsmotor für Dauerbetrieb unter robusten Bedingungen und höhere Effizienz. Maximale Ausgangsleistung von 4000 W, für ...
563709 Drei-Positions-Zusatzhandgriff sorgt für mehr Bedienkomfort in allen Arbeitspositionen. Beinhaltet zwei separate Schutzhauben für Trenn- und Schleifarbeiten. Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1. ...
Hikoki Vorteile des Winkelschleifers G12SE2 Bei dem Winkelschleifer handelt es sich um ein Elektrowerkzeug mit einem besonders flachem Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen. Zudem...
Betonschleifer GBR 15 CAG, Der kabelgebundene GBR 15 CAG Professional ist ein leistungsstarker Betonschleifer für randnahes Schleifen. Der kraftvolle 1.500-Watt-Motor sorgt für hohen Arbeitsfortsch...
Die neue Reihe von PROtection-Winkelschleifern: robust, perfekte Handhabung und hervorragender Anwenderschutz Überragender Anwenderschutz: Der PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar ...
Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der M...