Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WE 15-125 Quick (600448000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600448000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600448000
EAN/GTIN:
     4007430245496
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | M-Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Produktbeschreibung:
Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt | Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment | Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last | Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
6 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
3.6 m/s²
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1550 W
Abgabeleistung:
940 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 /min
Drehzahl bei Nennlast:
11000 /min
Drehmoment:
3.5 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
206 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.5 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
38.000 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
3.340 kg
BAA059001:
600448000 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 38.000 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 13.000 cm; Bruttogewicht: 3.340 kg; Schalldruckpegel: 93 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 6 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 3.6 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1550 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 11000 ; AAC886f001: 125 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 250 ; AAA031f001: 113 ; AAA003f001: 2.5
BAA271001:
4007430245496
BAA316001:
1550-Watt-Winkelschleifer WE 15-125 Quick
BAA002001:
WE 15-125 Quick
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Rotationsschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.