Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 14253, 220 → 240V Netz Winkelschleifer / 1900W, Scheiben-Ø 115mm 11500U/min, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695292
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100249667
EAN/GTIN:
     4054596880306
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 1900w
Scheibengröße = 115mm
Hub-/Drehzahl = 11500U/min
Betriebsspannung = 220 → 240V
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenmotor
Anzahl Akkus = 0
Steckertyp = EU
Modellnummer = 14253
Weitere Informationen:
Scheibengröße:
115mm
Hub-/Drehzahl:
11500U/min
Betriebsspannung:
220 → 240V
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenmotor
Anzahl Akkus:
0
Steckertyp:
EU
Modellnummer:
14253
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, winkelschleifer (elektrisch) 115mm, 2695292, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schleifgeräte, 3M, 7100249667, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Grinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,10*
€ 390,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,43*
€ 380,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.