SET-Aktion "Pitbull Fächerschleifscheibe und Dewald Winkelschleifer"
Pitbull Fächerschleifscheibe
Für ein perfektes Schleifbild bei Stahl und NE-Metallen (z. B. Aluminium) und das in einem Arbeitsgang.
• Geringe Wärmeentwicklung
• Maximale Materialabtragsleistung
• Geeignet für hohen Betriebsdruck
• Besonders hohe Kornreinheit
• Hohe Standzeit
Anwendung/Einsatz
Material: Stahl und NE-Metallen
VE = 50 Stück
weitere Varianten:
Art.-Nr. Art.-Bezeichnung Abmessungen Körnung max. min - 1 VPE
500.501 Pitbull Fächerschleifscheibe Ø 115 × 22 mm | T 29 K 40 13.300 10 / 50 / 200 Stück
500.502 Pitbull Fächerschleifscheibe Ø 115 × 22 mm | T 29 K 60 13.300 10 / 50 / 200 Stück
500.503 Pitbull Fächerschleifscheibe Ø 115 × 22 mm | T 29 K 80 13.300 10 / 50 / 200 Stück
500.504 Pitbull Fächerschleifscheibe Ø 125 × 22 mm | T 29 K 40 12.200 10 / 50 / 200 Stück
500.505 Pitbull Fächerschleifscheibe Ø 125 × 22 mm | T 29 K 60 12.200 10 / 50 / 200 Stück
500.506 Pitbull Fächerschleifscheibe Ø 125 × 22 mm | T 29 K 80 12.200 10 / 50 / 200 Stück
Alle Trenn- und Schneidmittel von "Metallit" zur Oberflächenbearbeitung sind "MADE IN GERMANY"
Einhand-Winkelschleifer 125 mm | 1.200 W
- Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Nullspannungsschalter verhindert unbeabsichtigtes Wiederanlaufen nach Spannungsausfall
- Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung sowie „Jet-Stream“ Kühlluftführung schützen den
Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Verbesserte Effizienz durch neue Motorarchitektur und Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Optimal positionierte Spindelarretierung
Serienmäßiger Lieferumfang
- Schutzhaube für Schleifarbeiten
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
Aufnahmeleistung Antriebsspindel Leerlaufdrehzahl max. Scheiben-Ø
1.200 Watt M 14 10.000 min 125 mm
Aktion enthält Artikel Nr. 1159-500504 50 Stück und Nr. 1159-540061 1 Stück
Weitere Beschreibung und technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF