Kabelbinder Click Tie, lösbar Ausführung: Aus Polyamid 6.6, rot, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Überdurchschnittlich farbbeständig, lässt sich ...
Eigenschaften: Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen. Überdurchschnittlich farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Weitgehend chemikalienbeständig. Selbs...
Kabelbinder mit Perlen, 3432, HEYCO Dieser lösbare und wiederverwendbare Binder wird zum einfachen Bündeln, Verschließen, Einpacken, Halten und Binden verwendet. Features * Hohe Flexibilität * Mode...
Patentierter Speedy-Click Schnellverschluss Leicht zu öffnen und zu schließen Belastbar bis zu 888 N (ca. 90kg) Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Länge von 750 mm Verarbeitung auch mit ...
Kabelbinder aus Polyethylen, lösbar, rot Aus Polyethylen. Weitgehend chemikalienbeständig. Für die Industrie und Automobilbranche. Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 3...
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen Verschiedene Farben und Materialien erhältlich Eignen sich besonders gut zur farblichen Kennzeich...
Länge = 195mm Breite = 4,7 mm Farbe = Rot Material = PA 6.6 Typ = Lösbar Anzahl = 25 Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend Zugfe...
REZ-Serie ist lösbar und kann wieder verwendet werden Einmaliges Kopfdesign für eine einfache und schnelle Anwendung Flügelverschluss zum Öffnen mit nur einer Hand Kann selbst unter Spannung geöffn...
Schneller Kabelbinder, 61710040, LAPP Dieser wiederöffnbare und wiederverwendbare Kabelbinder wird für leichte Lasten verwendet und garantiert mit seinem runden Profil eine hohe mechanische Festigk...