Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polyethylen, (L) 171 mm, Bündel-Ø 48 mm, rot, 0 bis 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polyethylen, (L) 171 mm, Bündel-Ø 48 mm, rot, 0 bis 8
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polyethylen, (L) 171 mm, Bündel-Ø 48 mm, rot, 0 bis 8
Artikel-Nr.:
     4502-12H4825
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3432
EAN/GTIN:
     4099891201715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder mit Perlen, 3432, HEYCO Dieser lösbare und wiederverwendbare Binder wird zum einfachen Bündeln, Verschließen, Einpacken, Halten und Binden verwendet. Features * Hohe Flexibilität * Moderate Stärke
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Länge:
171 mm
Material:
Polyethylen
max. Bündeldurchmesser:
48 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
0 °C
Verschluss lösbar:
Ja
min.Haltekraft:
80 N
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder wiederverwendbar rot, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder rot, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Kugelbinder, Kugel–Kabelbinder, Kugelschlinge, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.