Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton LR55 PA 6.6 Kabelbinder lösbar Rot 4,7 mm x 195mm, 25 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6116959
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-00003 LR55R-PA66-RD
EAN/GTIN:
     5059039185498
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Länge = 195mm
Breite = 4,7 mm
Farbe = Rot
Material = PA 6.6
Typ = Lösbar
Anzahl = 25
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Zugfestigkeit = 245N
Serie = LR55
Bündeldurchmesser max. = 50mm

Lösbare Kabelbinder Serie LR. Leicht zu verarbeiten Bequem zu öffnen Außenverzahnung, dadurch schonend zum Bündelgut
Weitere Informationen:
Länge:
195mm
Breite:
4,7 mm
Farbe:
Rot
Material:
PA 6.6
Typ:
Lösbar
Anzahl:
25
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Zugfestigkeit:
245N
Serie:
LR55
Bündeldurchmesser max.:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann kabelbinder rot, hellermann softbinder, verschluss binder, 6116959, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 11500003LR55RPA66RD, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,00*
€ 29,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,45*
€ 29,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,34*
€ 27,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,45*
€ 26,72
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 21,29*
€ 25,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,51*
€ 24,41
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 19,47*
€ 23,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,07*
€ 19,12
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.