Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Tischwagen
>
Etagenboden Tischwagen
>
Artikel
Treston AT710 ESD Regal Modulares Regal Hängende Halterung Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-73331801
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
AT710 ESD
EAN/GTIN:
6416763020294
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Tischwagen
Etagenboden Tischwagen
Unterplatte für SAP-Tischwagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
618 mm
Merkmale
Typ
Modulares Regal
Befestigungstyp
Hängende Halterung
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Anzahl der Regale
1 Regale
Stil
Klassisch
Form
Rechteck
Kollektion
Lower shelf ESD for SAP trolley 1000x700
... >
Möbel & Einrichtung
>
Wohnmöbel
>
Regale
Weitere Suchbegriffe:
Tischwagenetagenboden
,
Montagetisch
,
System-Montagetisch
,
Tischwagen
,
Ablageboden für Werkbank
,
Werkbankablageboden
,
esd-tischwagen treston
,
esd tischwagen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 339,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston AT507 ESD Regal Modulares Regal Freistehend Grau
Treston
AT507 ESD
€ 192,39*
Zubehör
Treston AT507 Regal Modulares Regal Grau
Treston
AT507
€ 94,23*
Zubehör
Treston SAP507 Beistellwagen Stahl, Holz
Treston
SAP507
€ 390,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.