Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Ablageboden,f. Montagetisch,f. Tisch B 1200mm,HxT 25x310mm,Holz,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530697
530697
530697
Artikel-Nr.:
     711-530697
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SH120 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Montagetisch
System-Montagetisch
ESD-Ablageboden für Montagetisch
  • Für Tischbreite 1200 mm
  • Höhe x Tiefe 25 x 310 mm
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß

Suchbegriffe:
Werktisch, Werkbankaufbau, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
ESD-Ablageboden
für Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
25 mm
Tiefe:
310 mm
für Tischbreite:
1200 mm
Material:
Holz
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Farbe Boden:
weiß
elektrisch leitend:
ja
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablage für Packtisch, Packtisch Ablage, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, treston montagetisch, ablageboden für werkbank, esd arbeitstisch 1200x500mm, Werktisch, Werkbankaufbau, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,64*
€ 279,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,96*
€ 280,23*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,05*
€ 306,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,54*
€ 311,59*
Lager 711
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 393,24*
€ 453,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,14*
€ 539,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,82*
€ 537,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,22*
€ 519,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,85*
€ 506,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,24*
€ 467,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.