851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059786001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
851/4 TZ Bits - Wera Werk - 05059810001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Torsionsform gegen frü...
851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059775001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
851/1 Z Bits - Wera Werk - 05072072001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
Wera 851/4 TZ SB SiS 05134381001 Kreuzschlitz-Bit PH 2 Werkzeugstahl legiert,zähhart F 6.3 2 St. 2er 851/4 TZ PH Kreuzschlitz-PH 2 Bit Zähharte Bits mit Torsionszone, besonders geeignet für die Ver...
851/12 Bits - Wera Werk - 05065114001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: Gewindeanschluss M 5 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blec...
851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059785001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
851/4 PH/S PlusMinus Bits - Wera Werk - 05059721001Anwendung: PlusMinus Schrauben (Kombinationsprofil Phillips/Schlitz) Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Aus...
Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Mit reduziertem Schaftdurchmesser Zähhart, für den universellen Einsatz 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4) Hochwertige Bits mit reduziertem Sc...
851/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056402001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L...
Wera 851/4 IMP DC SB SiS 05073956001 Kreuzschlitz-Bit PH 2 Werkzeugstahl legiert,diamantbeschichtet F 6.3 1 St. 851/4 IMP DC 1 x PH 2x50 Impaktor Bit Impaktor-Bit: Überdurchschnittliche Produktlebe...
851/1 TH Bits - Wera Werk - 05056610001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Torsionsform gegen frü...
851/1 BTZ Bits - Wera Werk - 05056422001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L...
Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess ACR (Anti Cam-Out Ribs) gegen Herausrutschen aus dem Schraubenkopf Permanent magnetisiert, so lassen sich Schrauben sicher auf der Bitspitze halten Mit Kun...
851/1 BTH Bits - Wera Werk - 05056412001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L...