Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p566883 Herst.-Nr.: 05160896001 EAN/GTIN: 4013288105554 |
| | |
|
| | |
| - Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Mit reduziertem Schaftdurchmesser
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
Hochwertige Bits mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen, dadurch Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung. Profilierte Version. Extrahart. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips | Abtriebsgröße: | 2 | Klingenlänge: | 152 mm | Antriebsgröße: | 6,3 | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | Ausführung: | Bit | Antriebsform: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, wera bit pz2, bit (phillips), wera bits ph, Wera, 851/4, R, Bits, mit, reduziertem |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,82* | € 15,24* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,92* | € 15,89* | | | | | 31 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,09* | € 17,72* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,98* | € 18,05* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,67* | € 38,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|