Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/4 Z Bits, PH 2 x 127 mm, 05059785001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059785001
851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059785001
Wera 851/4 Z Bits, PH 2 x 127 mm, 05059785001
Artikel-Nr.:
     C2371-05059785001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059785001
EAN/GTIN:
     4013288030474
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059785001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
127 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PH 2
Klingenlänge:
127 mm
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059765001
ab € 3,44*
Ähnlich
Wera
05059766001
ab € 2,59*
Ähnlich
Wera
05059755001
ab € 1,48*
Ähnlich
Wera
05059760001
ab € 1,70*
Ähnlich
Wera
05059780001
ab € 3,06*
Ähnlich
Wera
05059786001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05059770001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05059775001
ab € 1,71*
Ähnlich
Wera
05059800001
ab € 3,10*
Ähnlich
Wera
05059790001
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.