Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W15-35-5 BA Wellendichtring 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite 5 mm Innen 15 mm Außen 35 mm Breite 5 mm Gewicht 0,01 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/...
Dic W33-50-7 BASL WELLENDICHTRING Innen 33 mm Außen 50 mm Breite 7 mm Gewicht 0,01 kg Ausführung kautschukummantelt Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bis +100 °C Druckbeständigkeit bis ...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Radial-Wellendichtring NBR 40,0x52,00x6,0mm,A WEDI 40/52/6ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Vers...
Radial-Wellendichtring NBR 15,0x21,0x4,0mm,AO WEDI 15/21/4AORadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Radial-Wellendichtring NBR 15,0x21,0x3,0mm,BO WEDI 15/21/3BORadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W15-35-7 B1 Wellendichtring 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite 7 mm Innen 15 mm Außen 35 mm Breite 7 mm Gewicht 0,01 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/Schutzlippe ohne Zugfeder aus ...