Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dic W33-50-7 BASL WELLENDICHTRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dic W33-50-7 BASL WELLENDICHTRING
Dic W33-50-7 BASL WELLENDICHTRING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976449520
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W33-50-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Dic W33-50-7 BASL WELLENDICHTRING
Innen 33 mm
Außen 50 mm
Breite 7 mm
Gewicht 0,01 kg
Ausführung kautschukummantelt
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Staub-/Schutzlippe mit
Zugfeder aus unlegiertem Stahl

Dic W33-50-7 BASL WELLENDICHTRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W33-50-7
Werksnummer:
10174863
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.