Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 42 mm Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Bauart: A Innendurchmesser d: 35 mm Breite: 4 mm Feder j/n: nei...
Der Wellendichtring Bauform B/BS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem äußeren Versteifungsring aus Metall und einer fed...
Radial-Wellendichtring NBR 55,0x85,00x8,0mm,B WEDI 55/85/8BRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Vers...
Radial-Wellendichtring NBR 40,0x52,00x5,0mm,A WEDI 40/52/5ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Vers...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Material Dichtlippe: NBR Außendurchmesser D: 50 mm Bauart: AS Breite: 7 mm Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Radial-Wellendichtring NBR 55,0x88,00x10,0mm,A WEDI 55/88/10ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ve...