Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Radial-Wellendichtring NBR 55,0x85,00x10,0mm,A WEDI 55/85/10ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ve...
Radial-Wellendichtring NBR 40,0x52,00x10,0mm,A WEDI 40/52/10ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ve...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W52-72-8 BA Wellendichtring 52 mm Außen-Ø 72 mm Breite 8 mm Innen 52 mm Außen 72 mm Breite 8 mm Gewicht 0,01 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Materia...
Technische Eigenschaften: Ausführung: glatt Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: A Innendurchmesser d: 32 mm Breite: 7 mm Auß...
Der Wellendichtring Bauform WASY ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen mit Schutzlippendichtwirkung auf der medium abgewandten Seite gegen Sch...
Radial-Wellendichtring NBR 55,0x85,00x10,0mmAS WEDI 55/85/10ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem V...
Radial-Wellendichtring NBR 40,0x52,00x10,0mmAS WEDI 40/52/10ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem V...