Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 35X42X4 WAO Wellendichtring NBR, Bauform A, ohne Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 35X42X4 WAO
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67022083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 42 mm Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Bauart: A Innendurchmesser d: 35 mm Breite: 4 mm Feder j/n: nein Staublippe j/n: nein Umfangsgeschwindigkeit m/s: 6 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
A
Breite:
4 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
35 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
6
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, DIN 3760, DIN 3760 Radial-Wellendichtring, DIN 3760 Wellendichtring, Radial-Wellendichtring DIN 3760, Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, RADIALDICHTUNG, 35X42X4 WAO, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 35X42X4 WAO, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 67022083
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4787*
€ 1,75965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4187*
€ 1,68825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3687*
€ 1,62875
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 790 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.