Rahmen aus Profil 50 x 50 mm, Stärke 1,5 mm Traversen aus gelochtem Stufenprofil zur Aufnahme der Stahlblech- bzw. Drahttrenner 19 mm Spanplatten werden bündig in die Traversen eingelegt Farbe Rahm...
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhen...
BERT-Großfachregal 250 kg - Anbaufeld - LR 3000 Stecksystem HxBxT 2500x1005x300 mm Rahmen lackiert in RAL 3000 feuerrot 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Stufenbalken verzinkt Fachlast 250 ...
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1841 x 469 x 3048 mm, farbig | BR3837 Weitspann-Steckregal Breite = 1841 mm, Tiefe = 469 mm, Höhe = 3048 mm Farbe: Rahmen in blau Traversen in orange Bo...
Produktmerkmale • maximale Fachlast 1.015 kg • maximale Feldlast 3,8 t • Lagerung der Ware wahlweise auf Stahlpaneele • unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast • optimale Höheneintei...
Großfachregal, farbig, HxT 1990 x 800 mm, Anbauregal Blau RAL 5010. Komplett mit Stahlblechböden. Stützen Verzinkt oder farbig beschichtet, mit Fußplatten. Einfache Steckmontage. Fachebenen Verzink...
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, ideal zur Lagerung von großen, sperrigen Gütern, Fachebenen bestehen aus Traversen mit eingelegten Spanplattenböden, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalv...
Rahmen aus Profil 50 x 50 mm, Stärke 1,5 mm Traversen aus gelochtem Stufenprofil zur Aufnahme der Stahlblech- bzw. Drahttrenner 19 mm Spanplatten werden bündig in die Traversen eingelegt Farbe Rahm...
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhen...
Weitspannregal Anbaufeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2270 x 435 mm Feldlast 1200 kg Fachlast 350 kg Fach Breite x Tiefe 2250 x 400 mm 3 Ebene(n) mit Holzboden Ebenen mit Verstärkung du...
BERT-Großfachregal 250 kg - Anbaufeld - LR 3000 Stecksystem HxBxT 2500x1005x400 mm Rahmen lackiert in RAL 3000 feuerrot 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Stufenbalken verzinkt Fachlast 250 ...