Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x2270x435mm,Fachl. 350kg,3xHolzboden,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510436
510436
510436
510436
510436
510436
510436
510436
Artikel-Nr.:
     827-510436
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA20422S
EAN/GTIN:
     4250623702553
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Weitspannregal
  • Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2270 x 435 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 2250 x 400 mm
  • 3 Ebene(n) mit Holzboden
  • Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 510434 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1520x435 mm, Fachl. 350 kg, 3xHolzboden, einseitig, Ständer verzinkt, Traversen verzinkt
  • 510439 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x2520x435 mm, Fachl. 350 kg, 3xHolzboden, einseitig, Ständer verzinkt, Traversen verzinkt
  • 510512 Holzboden, f. Weitspannregal, BxT 2250x400 mm, Stärke 19 mm, Fachl. 350 kg, Holz, Dekor natur
  • 992633 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x2020x435 mm, Fachl. 350 kg, 3xHolzboden, einseitig, Ständer verzinkt, Traversen verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
2270 mm
Tiefe:
435 mm
Fachlast:
350 kg
Fachbreite:
2250 mm
Feldlast:
1200 kg
Fachtiefe:
400 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Verstärkung durch Unterzüge
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
85.14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 223,45*
€ 274,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,22*
€ 346,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,61*
€ 437,02*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20415S
ab € 170,58*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20420S
ab € 173,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20425S
ab € 217,37*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH04022
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.