Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2500xT400mm Anbauregal 3 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457061
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 20425B
EAN/GTIN:
     4250623702560
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 247,79*
€ 305,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,24*
€ 334,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,24*
€ 335,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,66*
€ 336,95*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,91*
€ 430,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,89*
€ 512,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,34*
€ 504,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 424,33*
€ 504,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,08*
€ 483,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 406,07*
€ 483,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 406,06*
€ 483,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 406,05*
€ 483,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 406,04*
€ 483,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,68*
€ 473,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,91*
€ 436,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20415B
ab € 205,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20420B
ab € 199,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20422B
ab € 223,73*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB04025
ab € 74,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.