Einzelader, 4512221S, LAPP Die 4512221S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für di...
Einzelader, 4512223S, LAPP Die 4512223S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für di...
Einzelader, 4512433S, LAPP Die 4512433S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für di...
Zwillingslitze, 2x 0,14 mm², schwarz/weiß, 10 m 2-polige Kupfer-Flachleitung zum Einsatz im Modellbau, in Spielzeug, Krippen, für Steuerungsaufgaben usw. 2x 0,14 mm². Adernfarben schwarz/weiß. Maße...
Donau Elektronik 250-15-25 Litze 2 x 0.50 mm² Schwarz/Weiß 25 m Zwillingslitze 0,50mm² / 25m schwarz-weiß schwarz/weiß - 2 x 0,50 mm ² (2x 16 x 0,20 mm) Kunststoff isoliert 25 Meter Technische Date...