Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.8mm² Verzinntes Kupfer Schwarz/weiss 3055 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083080
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 WB005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=3055 WB005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.8 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz/weiss, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=3055, Konformität mit Normen=CA Prop 65 CSA FT1 CSA TR 64 UL AWM 1007 UL AWM 1569 UL VW-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
80 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
345 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18, litze, alphawire litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,15*
€ 41,23*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 31,45*
€ 46,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,14*
€ 54,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,82*
€ 53,34
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,42*
€ 49,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,80*
€ 47,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,09*
€ 45,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,45*
€ 37,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,04834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.