Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,22 mm² 100m Schwarz/Weiß PVC isoliert Ø 1.2mm 7/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675879
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675879
EAN/GTIN:
     5059044507391
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,22 mm²
Mantelfarbe = Schwarz/Weiß
Aderlitzen = 7/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 1.2mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228
Litzenzahl = 7
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz/Weiß
Aderlitzen:
7/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.2mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Klasse 5 BS EN 60228
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, rs pro litze, 2675879, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW702T2WB100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,1383* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 20,34*
€ 24,20
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.